ハイパフォーマンスニッパ

ハイパフォーマンスニッパ - IRWIN
(1件のレビュー)

3種類の異なる素材を組み合わせたコンフォートハンドル
特殊高周波焼入れされた刃先は耐久性に優れており、ピアノ線、ACSR(鋼心アルミより線)、クギ、ネジ等を刃先へのダメージなく切断します。
3種類の異なる素材を組み合わせたコンフォートハンドルは扱いやすく疲れを軽減する事で作業効率を高めます。
表面には特殊防錆処理(マットブラックフィニッシュ)を施しており、サビに強く長期間使用できます。
別売りの専用落下防止ストラップを付けると高所作業や紛失防止に役立ちます。

用途鉄線・VVF(VA線)・ピアノ線等の切断に。呼び寸法(mm)160(6”)幅(mm)56質量(g)206全長L(mm)170グリップ長さ(mm)128頭部寸法(mm)23切断能力(Φmm) 硬線2厚さD(mm)10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314443591902411
5,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31444359
2019-03-31
用途: 自動車整備

プレゼント用に購入。
以前からこちらのメーカーの倍力ニッパーを使用してます。
ビックリするぐらい簡単に切断出来て、とても刃先が強く長く使える品だと思います。
お値段もお値打ち価格。
棒有名メーカーなどはもっと高額ですがこちらのほうが優れてると個人的に感じました。
今回は、このメーカーの倍力ではない、小さいタイプを購入。
刃先が丈夫なので無理な使い方でも長持ちすると思いプレゼントしました。
この商品の元々のメーカーも検討してたのですが、こちらの方が安く、流通してるので購入しやすくおすすめです。
一本はもっときたいニッパーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする