セルフアジャストマルチストリッパー

セルフアジャストマルチストリッパー - IRWINセルフアジャストマルチストリッパー - IRWINセルフアジャストマルチストリッパー - IRWIN

ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。
24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。
20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。
ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。
ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。
ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。

全長(mm)210幅(mm)102厚さ(mm)26質量(g)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314443952078300
4,800
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする