IRWIN
ニッパーバネ付
切断能力:プラスチック、銅線等クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。
プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)
112
幅(mm)
97
厚さ(mm)
19
質量(g)
92
切断能力
プラスチック、銅線等
開口値(mm)
12
先端幅(mm)
7.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31444447
2078935
112
プラスチック、銅線等
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください