PP長柄ホーキ

PP長柄ホーキ - ニシモン
(4件のレビュー)

穂先素材が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。

全長(mm)1250幅(mm)230奥行(mm)30材質(ハンドル)竹/塩ビ被膜材質(甲)ポリプロピレン材質(ホーキ穂)シダRoHS指令(10物質対応)対応柄タイプ長柄繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445095PE-10
オープン
779
857(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 自宅駐車場コンクリート一部アスファルトの掃除
その他業種

長さも調度よく立った状態で小石など綺麗に履けるのでとても良いです
以前は竹ボーキで掃除していましたが、あとかたずけの時にかさばって大変でしたが、今度の長柄ホーキは楽に掛けられて場所も取らずとてもべんります

対象商品 : 31445095
2023-03-30
用途: お掃除道具補助用に。
株式会社 泰斗

高年齢になると箒は長い物が身体に優しい。
短いと「腰に来る!」ビルの掃除用箒は長い物に限ります。

1が参考にしています
対象商品 : 31445095
2022-03-11
用途: 倉庫の掃き掃除用
建設業・工事業

確かな作りでかなり丈夫そうです。そのせいで思ったより重いので少し扱いづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 31445095
2019-02-07
用途: 金属研磨工場内清掃時
安田研磨工業所

今までホームセンターで同様の製品を購入してましたが、それに比べたら雲泥の差です
非常に使いやすく長持ちします

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする