ニシモン
黒シダ長柄ホーキ
繊維が細くしなやかな柔らかさが特徴の黒シダホーキ、細かい砂ゴミもしっかり掃ける。
全長(mm)
1250
材質
穂先:アレンファイバー、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×30×1250
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445113
L-04
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください