ニシモン
シダファミリーホーキ S
腰の強い天然素材使用シダホーキ。
全長(mm)
630
材質
穂先:シダ、甲:ポリプロピレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約200×25×630
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445269
‐
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください