ニシモン
シダ長柄鉄板吊ホーキ
日本伝統の強くて丈夫な鉄板シダホーキ、穂先のシダの量も多く長柄ホーキの代名詞です。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板シダホーキ。
全長(mm)
1260
材質
穂先:シダ、甲:鉄板・針金(ポリエチレン樹脂被膜)、ハンドル:竹・塩ビ被膜
幅(mm)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約230×40×1260
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445278
T-18
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください