ニシモン
PPタニロン長柄鉄板吊ホーキ
日本伝統の強くて丈夫な鉄板ホーキ、穂先が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板化繊ホーキ。
全長(mm)
1260
幅(mm)
230
奥行(mm)
40
材質(ハンドル)
竹/塩ビ被膜
材質(甲)
竹/塩ビ被膜
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
柄タイプ
長柄
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445296
‐
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550