曜日別特売

パーム荒神ホーキ

パーム荒神ホーキ - ニシモン
(1件のレビュー)

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。

全長(mm)240材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445323
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445323
2020-07-07
用途: 散髪中清掃
建設業・工事業

散髪中の髪を払うのに化学繊維のものは静電気で綺麗になりません
これはサッとヒトハキスッキリです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする