ニシモン
自在ホーキ 45cm ニス柄
コシの強いタイプで、細かいホコリもキレイに掃ける業務用自在ーホーキ45cm。日本製
全長(mm)
1300
材質
穂先:馬毛20%・PVC80%、ヘッド:木製、金具:スチール、ハンドル:木柄塗装・ポリプロピレン
幅(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
約480×40×1300
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445436
‐
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください