曜日別特売

ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号

ビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 - ニシモンビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 - ニシモンビッグシダホーキ くじらのシッポ1号 - ニシモン
(5件のレビュー)

掃き幅約45cm 軽い・掃きやすい・早い!倉庫・トラック荷台・コンテナ内部を、スピーディーに掃きあげます。

全長(mm)1320材質穂先:シダ、甲:ポリエチレン、ハンドル:竹・塩ビ被膜幅(mm)530RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約530×30×1320繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445445
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-27
用途: 玄関前の掃除
製造業

結構大きいです。でも軽く、とても使いやすいです。買ってよかったです。

対象商品 : 31445445
2024-04-15
用途: 荷台の掃除
運輸・通信業

刷毛の抜けもなく、コシも使いやすくて重宝しています

対象商品 : 31445445
2022-05-23
用途: 工場内の掃き掃除
有限会社星野製茶

普通の箒より3倍仕事ができると従業員さんのお気に入り道具です。

対象商品 : 31445445
2020-07-17
用途: 清掃
サービス業

非常に軽く、幅広いためはきやすく重宝してます。
あとは耐用日数等がどのくらいかというぐらいです。

対象商品 : 31445445
2019-04-24
用途: ガレージ清掃

2本目の購入です。広いスペースに大変有効で、劇的に時間短縮ができ感動しました。星ひとつマイナス部分は、穂先がカーブしているので、隅が掃きずらいです。長い方の穂先をまっすぐにしていただけたら完璧です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする