ステンタワシ

ステンタワシ - ニシモンステンタワシ - ニシモン
(1件のレビュー)

頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利なステンレスタワシです。

材質SUS430(18-0)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31445567約50約80約40
オープン
229
252(税込)
9日以内出荷
31445576約55約85約50
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
31445558約45約75約30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31445558
2021-10-05
用途: 塗料容器の洗浄・清掃・機械メンテナンス等
製造業

ステンレスタワシは同様の商品が多数あり、色々なメーカーの物を試して使いましたが、この30gが一番好評でこれしか購入していません。ドラックストアで必要な時に購入していましたが、モノタロウさんでも扱いがあると知り最近はこちらで購入。直送で納期がかかるので、まとめ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする