ニシモン
ステンタワシ
頑固な汚れ落としサビ・コゲ落としに便利な業務用サイズのステンレスタワシです。
材質
SUS430(18-0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31445594
‐
約65
約100
約80
オープン
¥
429
¥472
(税込)
9日以内出荷
31445585
‐
約60
約85
約60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください