Nikon(ニコン)
双眼鏡 MONARCH HG
高い光学性能と洗練されたデザインの「MONARCH HG」シリーズに、軽量・コンパクトな30口径が登場。
付属品
ケース、ストラップ、対物キャップ、対物リング、接眼キャップ
質量(g)
約450
最短合焦距離
約2m
対物レンズ有効径(mm)
30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
119×126×47
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率(倍)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31446093
8x30
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31446109
10x30
10
¥
117,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください