曜日別特売

エンジンブロワ

エンジンブロワ - EARTH MAN
(7件のレビュー)

吹き飛ばし専用
エンジン始動ラクラク機構搭載
肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート

用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に風量(m3/min)12風速(m/s)70セット内容エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1質量(kg)4.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)950×265×330(ノズル含む)排気量(mL)25.4使用燃料潤滑油混合ガソリン燃料タンク容量(L)0.45運転音(dB)83始動方式リコイルスターター混合比(無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1エンジン型式単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31446136GBW-260EA
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31446136
2022-09-13
用途: 農機具の整備
株式会社ミタチ農・林・水産業

コンバイン等の清掃に
高い所で持ち運びが出来
いろんな角度からでも吹き飛ばしてくれる

1が参考にしています
対象商品 : 31446136
2019-08-23
用途: 吹き飛ばし
有限会社ケアサポート岡井

落葉、犬の毛、埃など、簡単に吹き飛ばせて満足してます。
パワーも有り、始動も簡単でお値打ち品です。

1が参考にしています
2019-11-08
用途: 落ち葉清掃
株式会社カンキョウ

ブロワとしての性能として風量・風速は十分だが振動と騒音が大きく長時間の使用はしんどいかもしれない。
半年ほど使用したところで、スロットルワイヤーとスロットルレバーを固定しているワイヤーの金具が折れてスロットルが利かなくなった。
もう少し強度のあるものにしてほしかった。ほかのレビューも調べてみたが、この商品はこの部分が壊れやすいみたい

7が参考にしています
対象商品 : 31446136
2019-08-01
用途: 草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽くて、エンジンの始動も良く、使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31446136
2020-11-20
用途: 落ち葉集め
株式会社 保坂製作所

使用感はいいのですが、エンジンをかける時の座りが悪くかけづらい。

1が参考にしています
対象商品 : 31446136
2019-06-11
用途: 草刈後の草集め

他社のものと比べて少し大きくて重いですがお値打ち価格なのでコスパは良いです。

対象商品 : 31446136
2019-05-07
用途: 落ち葉清掃

事務所が山に囲まれているので、落ち葉がひどいのです
この機械は、風圧がすごくてスローで回転させて、十分いけます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする