NewHikari
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途
部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容
ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質
ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)
10
内容量
1セット
注意
パイプ素材長さは壁内寸法からマイナス16mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31468895
SH-PSU19W
¥
800
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください