ランドリーホルダーroom浴室用

ランドリーホルダーroom浴室用 - NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 - NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 - NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 - NewHikari
(2件のレビュー)

ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。

セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31468904SH-LHR180B
4,300
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31468904
2020-05-27
用途: 浴室物干し
FS・しまい

接着シールが広くてガッチリつきます。
間違えると外すのは困難なぐらいです。

2が参考にしています
対象商品 : 31468904
2020-06-04
用途: 浴室乾燥用
森鋲螺製作所

工事要らずで接着剤固定方は結構強い。
10Kg迄吊れるので充分です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする