曜日別特売

全自動洗濯機

全自動洗濯機 - Hisense(ハイセンス)

ボディ幅約50cmのスリムボディー。最短10分でお洗濯。遅い夜に帰宅して10分で洗濯。自分だけの選択コース:「洗い」「すすぎ」「脱水」や「風乾燥」を個別に選んで、服の素材に合わせたコースを自分で作れる。洗剤ポケット:予約時間になってから洗剤を"泡状"にして投入。衣類に優しく、素早く浸透。

用途新生活の必需品。事務所の洗濯機としても。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×540×940質量(kg)28ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9使用時間(分)標準コース約35/最短洗濯時間約10保証期間お買い上げ日より1年内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473829HW-T45C4.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
31473838HW-T55C5.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする