ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット

ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)ガーデンマスター 天然木ウッドデッキセット - YAMAZEN(山善)
(3件のレビュー)

デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。

用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。ブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7内容量1セット
取扱説明書:(1.85MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
面積
組立時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473865YWD-270デッキ3台、踏み台1台、ラティス1枚、コーナーラティス1枚(ラティス2枚分)0.75坪30-40分
オープン
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31473874YWD-360デッキ4台、踏み台1台、ラティス1枚、コーナーラティス2枚(ラティス4枚分)1坪40-60分
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31473883YWD-540デッキ6台、踏み台1台、ラティス2枚、コーナーラティス2枚(ラティス4枚分)1.5坪60-90分
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31473865
2023-07-19
用途: ウッドデッキ
株式会社ヒートテクノ

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

対象商品 : 31473883
2021-07-06
用途: BBQ
岸田製作所建設業・工事業

手すりの強度には少し不安がありますが、全体的にしっかりとした作りになっています。
組み立て作業も比較的簡単な方かと。
作業スペースは広めに取った方が良いでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 31473874
2020-07-21
用途: ウッドデッキ
その他業種

デッキ天板表面にビスが出ない安心設計と書いてあるが、裏側からの固定に失敗したのか、2か所表面からビス(釘?)で止めてあった。
やはりチャイナクオリティーである。安かろう悪かろうであった。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする