YAMAZEN(山善)
具がたくさんはさめる ホットサンドメーカー
フッ素コーティングプレートでお手入れ簡単。焼き上がりまで4~5分程度。電源コードは脚部に巻きつけ可能で収納スッキリ。
用途
ホットサンド、サンドイッチ、パン、食パンに。ホットサンドメーカー、ホットサンドクッカー、ホットサンドプレート、調理家電、キッチン家電として。
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
1
質量(kg)
1.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×286×110
保証期間
お買い上げ日より1年
内容量
1台
取扱説明書:
(0.46MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31474364
YSB-S420(W)
ホワイト
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
31474373
YSB-S420(B)
ブラック
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
YAMAZEN 具がたくさんはさめるホットサンドメーカー YSB-S420
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
参考になった