電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル

電子レンジ 18L ヘルツフリー フラットテーブル - YAMAZEN(山善)

フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。

用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。消費電力(W)800/1050質量(kg)13.5電源(V)AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347保証期間お買い上げ日より1年庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185庫内容量(L)18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31474416YRL-F180(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
31474425YRL-F180(B)ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 電子レンジ YRL-F180
YAMAZEN 「電子レンジ」YRL-F180/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31474416YRL-F180(W)57451899ERL-018F(B)YRL-F180(W) 電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジ YAMAZEN(山善) 57451899電子レンジ フラット 18L ヘルツフリー 単機能レンジYAMAZEN(山善)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする