曜日別特売

宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115

宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)宮付きセミ ロフトベッド/ベッド下115 - YAMAZEN(山善)

圧迫感を緩和しつつ、ローテーブルやチェストが置けるベッド下115cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。

用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。種類ロフトベッドサイズシングル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1525材質スチール(粉体塗装)質量(kg)51組立時間60-90分内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31475107HMSL2-1021(IV)アイボリー
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31475116HMSL2-1021(DBR)ダークブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする