曜日別特売

ラバーヒーター

ラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCOラバーヒーター - TRUSCO
(1件のレビュー)

シリコンラバーの柔軟性をいかし、筒型、円錐など被加熱物のどんな形状にもフィット可能です。低温度から200℃まで使用可能です。

用途タンクやパイプの保温に。金属加工の際の加熱に。仕様サーモスタット:なし、温度調整範囲:なし厚さ(mm)1.5曲げ半径(mm)R15以上発熱密度(W/cm2)0.6特性容量公差±10%、絶縁抵抗値100MΩ以上/DC500V、耐電圧1500V1分間内容量1本
注意
※被加熱物に密着させてご使用ください。※自己温度制御式ではありませんので、状況に応じて温度コントローラー等を取り付け、表面温度が確実に200℃以下になるようにご使用ください。※防水性能はありません。※液体中に直接投入しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
容量(W)
電源(V)
使用温度範囲(℃)
使用温度範囲
温度範囲(℃)
材質
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31477733TRBH25-1000.01515単相100200200℃200シリコンラバー25100
5,560
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
31477749TRBH50-500.01515単相100200200℃200シリコンラバー5050
5,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31477758TRBH50-1000.0330単相100200200℃200シリコンラバー50100
5,580
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477767TRBH50-1500.04545単相100200200℃200シリコンラバー50150
6,300
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477776TRBH50-2000.0660単相100200200℃200シリコンラバー50200
6,380
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477785TRBH100-1000.0660単相100200200℃200シリコンラバー100100
6,250
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477794TRBH100-1500.0990単相100200200℃200シリコンラバー100150
6,400
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477803TRBH100-2000.12120単相100200200℃200シリコンラバー100200
6,520
4,898
5,388(税込)
当日出荷
31477819TRBH150-1500.135135単相100200200℃200シリコンラバー150150
6,940
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
31477828TRBH150-3000.27270単相100200200℃200シリコンラバー150300
8,230
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-01
用途: 板を曲げる
農・林・水産業

かなり長く使えました。
このサイズが必要な場面があるので、大きなサイズと合わせて使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする