暖房はもっと進化する。どなたにも使いやすく、わかりやすい操作パネル。
音声お知らせ機能搭載でさらに使いやすい!
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで(29.5mm2)暖房出力(kW)2.12~6.98(1820~6000kcal/h)仕様石油タンク別置式(別売)、背面カバー(別売)付属品薄型給排気筒(FWT-6Z-2)種別FF式質量(kg)27規格防火性能認定品管径(Φmm)(延長)40機能ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ、2つのエコモード、消費油量・電力表示、ワンタッチ微小運転、音声お知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×789×308筒径(Φmm)(給排気)60燃料消費量(kW[L/h])2.47~8.13(0.24~0.79)待機時消費電力(W)(低)0.7内容量1台