曜日別特売

ムヒのキズテープ La

ムヒのキズテープ La - 池田模範堂
(1件のレビュー)

お子さまのひざやひじにピッタリサイズ!
つっぱらない、貼りやすい、はがれにくいシートです。デザインは6種類あります。
お子さま用の大判サイズにしたことで、必要以上に覆わないので、はがれる原因のしわができにくくなっています。

用途創傷面の保護使用方法パッド部分をきず口に当て、テープにシワが入らないように注意して貼ってください。寸法(mm)50×60医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007B00095医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31477898-
420
418
460(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31477898
2023-10-19
用途: 孫の用
株式会社日本化学研究所製造業

アンパンマンが大好きなのでとてもいいです*喜んでます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする