テラコッタ ブック式フリーアルバム

テラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシテラコッタ ブック式フリーアルバム - ナカバヤシ

【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。

グリーン購入法適合タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484216TER-A4B-200-Rレッド740A4304×217×17A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦275×横190mm
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484225TER-A4B-200-Bブルー740A4304×217×17A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦275×横190mm
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484234TER-A4B-200-Yイエロー740A4304×217×17A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦275×横190mm
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484243TER-A4B-200-BRブラウン740A4304×217×17A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦275×横190mm
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484259TER-A4B-200-Wホワイト740A4304×217×17A4サイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦275×横190mm
2,550
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484268TER-DB-180-Rレッド580デミ240×217×17デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484277TER-DB-180-Bブルー580デミ240×217×17デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484286TER-DB-180-Yイエロー580デミ240×217×17デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484295TER-DB-180-BRブラウン580デミ240×217×17デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484304TER-DB-180-Wホワイト580デミ240×217×17デミサイズ、プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦215×横190mm
2,420
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484313TER-L2B-140-Rレッド420L2段217×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦197×横150mm
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484329TER-L2B-140-Bブルー420L2段217×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦197×横150mm
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484338TER-L2B-140-Yイエロー420L2段217×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦197×横150mm
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
31484347TER-L2B-140-BRブラウン420L2段217×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦197×横150mm
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484356TER-L2B-140-Wホワイト420L2段217×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦197×横150mm
2,140
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484365TER-L1B-110-Rレッド225L1段120×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦109×横150mm
1,640
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484374TER-L1B-110-Bブルー225L1段120×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦109×横150mm
1,640
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484383TER-L1B-110-Yイエロー225L1段120×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦109×横150mm
1,410
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484399TER-L1B-110-BRブラウン225L1段120×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦109×横150mm
1,410
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484408TER-L1B-110-Wホワイト225L1段120×168×18プラコート台紙(クラフト)×10枚、貼付有効サイズ:縦109×横150mm
1,410
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする