曜日別特売

セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160

セラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシセラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシセラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシセラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシセラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシセラピーカラー背丸ブック式Pアルバム160 - ナカバヤシ

自分にピッタリなカラーをチョイス。毎日を元気でハッピーに!!セラピーカラーシリーズ。

収納枚数(枚)L判160質量(g)630タイプ無線綴式収納サイズL2段寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×180×45台紙L判2段ポケットポイントシール台紙40枚表紙仕様印刷ポリプロピレン貼内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31484977TCBP-160-ERエナジーレッド
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484986TCBP-160-HPハッピーピンク
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31484995TCBP-160-RORオレンジ
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485004TCBP-160-RGリラックスグリーン
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485013TCBP-160-PBピュアブルー
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485038TCBP-160-PWプレーンホワイト
1,670
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485029TCBP-160-CGクールグレー
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする