ナカバヤシ
シンプラフト ブック式フリーアルバム
プリントした写真を整理するためのアルバムです。
台紙は、ましかく89サイズ写真やL判写真などを自由にレイアウトできるフリー台紙です。
タイプ
ブック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31485327
ア-SPT-A4B-W
ホワイト
635
A4
304×217×17
A4サイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485336
ア-SPT-A4B-N
グレー
635
A4
304×217×17
A4サイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485345
ア-SPT-A4B-BR
ブラウン
635
A4
304×217×17
A4サイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485354
ア-SPT-DB-W
ホワイト
500
デミ
240×217×17
台紙:デミサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)
¥2,080
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485363
ア-SPT-DB-N
グレー
500
デミ
240×217×17
台紙:デミサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)
¥2,080
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485379
ア-SPT-DB-BR
ブラウン
500
デミ
240×217×17
台紙:デミサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)
¥2,080
¥
1,798
¥1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485388
ア-SPT-MB-W
ホワイト
215
ミニ
136×161×17
ミニサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横140mm)
¥1,550
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485397
ア-SPT-MB-N
グレー
215
ミニ
136×161×17
ミニサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横140mm)
¥1,550
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485406
ア-SPT-MB-BR
ブラウン
215
ミニ
136×161×17
ミニサイズ:プラコート台紙(クラフト)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横140mm)
¥1,550
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください