シンプラフト フォトノートブック

シンプラフト フォトノートブック - ナカバヤシシンプラフト フォトノートブック - ナカバヤシシンプラフト フォトノートブック - ナカバヤシシンプラフト フォトノートブック - ナカバヤシ

写真を貼ってコメントを記すことで、その時に感じた気持ちなどを記録するためのフォトノートブックです。
じゃばら式に展開(全12面)しますので、広げて立てることでお部屋に飾ることができます。

仕様吊り下げ・置き共用付属品封筒×3枚質量(g)35タイプじゃばら式寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×125×10、(貼り付け有効サイズ:縦165×横120mm)台紙クラフト紙12枚じゃばらRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485424NTJ-SPT-Nグレー
370
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485433NTJ-SPT-BRブラウン
370
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485415NTJ-SPT-Wホワイト
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする