100年台紙アルバム B6

100年台紙アルバム B6 - ナカバヤシ100年台紙アルバム B6 - ナカバヤシ100年台紙アルバム B6 - ナカバヤシ

ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B6サイズブック式フリーアルバム

質量(g)260タイプブック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)134×190×15台紙B6サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦115×横155mm)表紙仕様布地内容量1冊
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485853アH-B6B-135-Bブルーラブリーフラワー
1,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485869アH-B6B-135-DBダークブルーラブリーフラワー
1,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485878アH-B6B-135-Vベージュラブリーフラワー
1,660
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485808アH-B6B-134-Pピンク北欧ネコ
1,300
取扱い終了
31485817アH-B6B-134-Bブルー北欧ネコ
1,300
取扱い終了
31485826アH-B6B-134-Gグリーン北欧ネコ
1,300
取扱い終了
31485835アH-B6B-134-Wホワイト北欧ネコ
1,300
取扱い終了
31485844アH-B6B-135-Pピンクラブリーフラワー
1,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする