ナカバヤシ
フォトホルダー288P
表3側にネガや未整理写真の仮収納等に使えるポケット付き。便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)
L判:288、またはKG・パノラマ判:96
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
480
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×45
柄
シャーベットカラー
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白台紙48枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31487707
PHL-1288-P
ピーチ
¥1,850
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487716
PHL-1288-B
ソーダ
¥1,850
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487725
PHL-1288-G
ミント
¥1,850
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487734
PHL-1288-Y
バナナ
¥1,850
¥
889
¥978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください