ナカバヤシ
雑貨ポケットアルバム
アルバムを閉じるときは、ボタンにリボンをくるんと巻きつけます。
収納枚数(枚)
L判40
材質
ボタン:木、リボン:サテン
質量(g)
120
タイプ
溶着式
収納サイズ
L
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×150×30
台紙
ポリプロピレン製L判1段ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
布クロス(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488163
FBPK-L40-P
ピンク
¥950
¥
669
¥736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31488179
FBPK-L40-B
ブルー
¥950
¥
669
¥736
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31488188
FBPK-L40-W
ホワイト
¥950
¥
669
¥736
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください