カバーポケットアルバム 127201

カバーポケットアルバム 127201 - ナカバヤシカバーポケットアルバム 127201 - ナカバヤシカバーポケットアルバム 127201 - ナカバヤシ

ベルト付きのカバーポケットアルバムです。

収納枚数(枚)20質量(g)60タイプ溶着式収納サイズましかく127寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×155×15台紙ポリプロピレン製ましかく127サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489055アカ-PV127-201-1オレンジ
450
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489064アカ-PV127-201-2水彩スクエア
450
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489073アカ-PV127-201-3フォト風景
450
409
450(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする