ナカバヤシ
5冊BOXアルバム
L判写真が210枚収納できます。
保管に便利なコの中に、5つのデザインアルバムが入っています。
収納枚数(枚)
L判210(5冊合計)
仕様
5冊セットケース入
質量(g)
680
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×65
台紙
L判用3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5冊)
全6種類を絞り込む
柄
選択してください
くまのプーさん
トイ・ストーリー
パーツ
プリンセス
ミッキー&フレンズ1
ミッキー&フレンズ2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31494935
ア-PL-1031-1
ミッキー&フレンズ1
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494944
ア-PL-1031-2
ミッキー&フレンズ2
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494953
ア-PL-1031-3
くまのプーさん
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494969
ア-PL-1031-4
プリンセス
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494978
ア-PL-1031-5
パーツ
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31494987
ア-PL-1031-6
トイ・ストーリー
オープン
¥
1,398
¥1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください