ナカバヤシ
テンプレート&シールセット
写真やカラーペーパーを人気キャラクターの形にテンプレートでなぞって線にそってカットして、フリー台紙アルバムなど、簡単にデコレーションできるテンプレートとシールのセットです。
セット内容
テンプレート×1枚、シール×2枚
材質
テンプレート:ポリプロピレン、シール:上質紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
テンプレート:163×105×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495197
アS-FCS-21
ミッキー&フレンズ
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495206
アS-FCS-22
くまのプーさん
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495809
アS-FCS-25
ハローキティ
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495818
アS-FCS-26
マイメロディ
¥650
¥
589
¥648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください