曜日別特売

デコルーレ デザインカード

デコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシデコルーレ デザインカード - ナカバヤシ

デザインカード13柄×各2枚入り!

セット内容バラエティカード3柄×2枚、タイトルカード3柄×2枚、コメントカード3柄×2枚、ハーフカード3柄×2枚、デコレーションカード1柄×2枚材質上質紙幅(mm)6質量(g)52寸法(縦×横)(mm)127×89RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(26枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31495249PTCL-D101-1ミッキー&フレンズ
670
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495258PTCL-D101-2プー
670
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495267PTCL-D101-3プリンセス
670
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495276PTCL-D101-4トイ・ストーリー
670
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする