曜日別特売

1PLポケットアルバム Dブルーナ

1PLポケットアルバム Dブルーナ - ナカバヤシ1PLポケットアルバム Dブルーナ - ナカバヤシ1PLポケットアルバム Dブルーナ - ナカバヤシ

A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。

収納枚数(枚)L判300仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314954161PL-158-Gグリーン
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
314954251PL-158-Yイエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
314954341PL-158-Wホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする