ナカバヤシ
1PLポケットアルバム180 リラックマ
A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。 L判サイズの写真が180枚収納できます。
収納枚数(枚)
L判180
仕様
キャラクターデザイン台紙
質量(g)
680
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×45
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31495574
1PL-1505-1
A
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31495583
1PL-1505-2
B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください