ナカバヤシ
5冊BOXアルバム270 アンパンマン
写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。コメントが書けるスペースがある紙台紙のポケットなのため、思い出を書いて残せます。
収納枚数(枚)
L判270(5冊合計)
仕様
メディアポケット付、5冊セットケース入
質量(g)
785(セットケース込)
タイプ
無線綴式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×65(セットケース込)
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊、キャラクターデザイン台紙
表紙仕様
印刷コーティングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31496028
ア-PL-270-19-1
おえかき
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31496037
ア-PL-270-19-2
マーチ
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください