ナカバヤシ
PMXポケットアルバム240 アンパンマン
写真を差し込んでいくだけで簡単にたくさんの写真を収納できます。キャラクターのフレームカードが2枚付いています。
収納枚数(枚)
L判240またはKG判・パノラマ判80
仕様
CDポケット付
付属品
キャラクターフレームカード2枚(2種×各1枚)
質量(g)
375(スリップケース込):
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×35
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット3層白エンボス台紙:40枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31496046
PMX-240-23-1
おえかき
オープン
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31496055
PMX-240-23-2
マーチ
オープン
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31496064
PMX-240-23-3
ダンス
オープン
¥
759
¥835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください