ナカバヤシ
おもいで写真アルバム アンパンマン
台紙に写真を貼り、付属のアルバムステッカーで写真のデコレーションを楽しむことできます。2Lサイズやキャビネサイズなど16枚収納可能です。ゴムバンド付きで、表紙をしっかり閉じられます。
収納枚数(枚)
16
質量(g)
330
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×275×18
台紙
貼付用紙台紙:8枚、収納可能サイズ:縦185×横240mm
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31496098
ア-ODA-1
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください