日本規格協会
2015年改定レベル表対応 品質管理の演習問題と解説[手法編] QC検定試験3級対応
統計的品質管理手法の演習問題に特化。合否を左右する統計的手法を重点的に学ぶ。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
著者名
久保田 洋志
初版年月
2015年06月
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31504166
9784542503977
¥2,300
¥
2,300
書籍
¥2,530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください