曜日別特売

EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター

EL-S053 EL-GY07用 交換フィルター - TEKNOS
(9件のレビュー)

加湿器の交換用フィルター5枚入

RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1セット(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31508034-
オープン
1,368
1,505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31508034
2026-01-08
用途: TEKNOS EL-S051用の交換フィルター

EL-S051に共通して使えるか分からなかったため、お問い合わせしたが、合うとは記載されず、ただこの品物が紹介されたため、ダメ元で注文した。
現在使用しているが普通に使えているので問題はなかった。5枚入りなのでしばらくは使えそう。

2025-01-24
用途: 加湿器のフィルター

朝8時から夕方5時まで加湿器を使用しています。
使用時間によるとは思いますが、この使用時間だと一か月に一度の交換では遅いかもしれません。
先日交換しようとしたらフィルターがカッチカチになっていて、本体から剥がれませんでした。
次回からもっと早めに交換しようと思いますが、忘れがちなので、加湿器にフィルター交換のアラームとかサインが出るとありがたいと思います。
加湿器自体はとても満足しています。

対象商品 : 31508034
2022-12-14
用途: 事務所や工場の作業時
製造業

商品としては普通ですが、なかなかどの店も扱っていない貴重品です。

1が参考にしています
対象商品 : 31508034
2022-03-27
用途: 交換用のフィルター
京都健康科学研究所サービス業

フィルターの材質としては脆弱で、すぐにボロボロになり破損してしまいます。
1シーズン使用したら破棄です。
送料を入れて5枚で2000円弱、1枚400円ならそんなに負担ではありませんが・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として共有させていただきます。

対象商品 : 31508034
2020-03-16
用途: 加湿器の交換用フィルター
その他業種

加湿器のフィルターは、水道水に含まれるカルキ等で化石化してきます。
洗い流しても限界が有るので交換が必要です。
新しいフィルターは必ず必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 31508034
2022-02-06
用途: すぐに茶色になる
福田会計事務所サービス業

割と値段が高く、すぐに茶色になる。
最初だけ頻繁に変えていましたが、手間がかかるので、入れっぱです。

対象商品 : 31508034
2020-02-13
用途: 加湿器の使用のため
サービス業

このフィルターがなくても使用できますが、やっぱり白い塊の量がひどく掃除が大変でした。このフィルターを使用すると、驚くほど塊も出ず、初期状態を維持できています!!
購入してよかった!!!

1が参考にしています
対象商品 : 31508034
2021-01-22
用途: フィルターがかたまってしまい、交換
医療・福祉・介護関連業

とにかく、価格が高いです。できるなら市販のフェルトを切って代用したいくらいですが、今回は購入させていただきました。フィルターを長持ちさせるには、こまめに洗ってカルシウム化してぼろぼろにフィルターがならないように、メンテナンスが必要です。加熱式だからあとは、カビが生えたりとかはありません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする