スチーム式加湿器 大容量 3L
耐熱ガラスの二重構造が美しい、3L大容量のスチーム式加湿器です。沸騰スチームでお部屋をあたためながら清潔に加湿でき、節約にも貢献します。1時間あたり約500mlのスチームでしっかり潤いをキープし、静音設計で夜間も快適に過ごせます。和室約20畳、洋室17~18畳に対応し、上部が大きく開いて注水や洗浄も簡単です。
- 用途
- 乾燥しやすいリビングや寝室の夜間加湿に。暖房と同時にしっかり加湿したい時に。広めの空間を清潔に潤したいシーンに。
- 付属品
- 取扱説明書、電源コード
- 質量(kg)
- 2.8
- 消費電力(W)
- 600
- 電源
- 100V 50/60Hz
- 連続運転時間(h)
- 8
- 水タンク容量(L)
- 3
- サイズ(mm)
- 270×270×400
- 最大加湿量(mL/h)
- 500
- 加湿方式
- スチーム式
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
加湿器 の新着商品
カテゴリ


































