GAONA(ガオナ)
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)
キッチンシンク用の菊割れフタです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
用途
キッチン・台所
材質
スチレンゴム
厚さ(mm)
5
適合内径(Φmm)
79
寸法(Φ×高さH)(mm)
79×5
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5153-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517798
GA-PB040
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください