曜日別特売

ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)

ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

キッチンシンクの水溜用フタです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途キッチン・台所材質ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)84×80×9アズワン品番64-5153-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517816GA-PB042
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: キッチン排水蓋交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

キッチンの排水蓋が経年劣化で古くなっていて、菊割タイプのを新しくしてので見栄えが良くなり満足しています。

対象商品 : 31517816
2021-07-20
用途: 厨房のシンク蓋交換に
Piatto飲食業

以前使っていた蓋が劣化していたので交換のために購入しました。
サイズ見た目は同じでしたが黒い部分の材質が以前はゴム製で今回は樹脂製、やはり樹脂製は気密性があまり良くないようで短時間なら水をためることができますが数時間経つと水が抜けてしまいます。
食器などの洗い物の貯め水には問題ないですが一晩以上つけ置きする場合は事前にテストをする必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする