曜日別特売

ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)

ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517825GA-PB043
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517825
2023-10-05
用途: 水貯め用に
佐橋自動車鈑金

水を貯め張りたいので購入しましたが、気が付く
と水が抜けています、黒い部分がゴムでは無いので水が貯めれないです。

1が参考にしています
対象商品 : 31517825
2021-02-03
用途: 流し台のふた

下水から逆流して来ていた臭気が完全にシャットアウトしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする