ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)

ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ) - GAONA(ガオナ)
(6件のレビュー)

ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。
キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。

用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517868GA-PB047
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517868
2023-07-30
用途: キッチンのごみ受け
不動産業

セット購入でお買い得。
個々に買っても同じ商品です。

対象商品 : 31517868
2023-04-07
用途: ハウスクリーニング時
SCTS株式会社サービス業

見栄えが良くなり、オーナー様も満足されておりました。

対象商品 : 31517868
2022-01-29
用途: アパートミニキッチン備品交換
不動産業

入居者入れ替わりの時に、新しいものに交換しています。3点セットは便利でいいですね

対象商品 : 31517868
2021-09-28
用途: 賃貸のミニキッチン用の修繕
不動産業

賃貸の、ミニキッチンの排水溝のプラスチックカゴが
入居者退去後、なくなっているのに気付き探していました。
ぴったりでした。

対象商品 : 31517868
2020-08-04
用途: シンクの排水口交換
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

中古で買った業務用シンクの排水口のゴムキャップが無かったため購入。価格的にも安くリーズナブル。かごはあったため予備に保管。

対象商品 : 31517868
2019-08-04
用途: 所有しているアパートの交換部品にした
オガワホームAS株式会社

日々進化している設備器具ですが、古い設備に合うパーツが無くなると困るのでこのパーツも永く残してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする