曜日別特売

ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利)

ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) - GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水口のフタ 3個セット 適合サイズ135・145・150mm (手で切れる ゴミを隠す 便利) - GAONA(ガオナ)

キッチンのシンク用菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。
135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。
各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。

用途キッチン・台所材質エチレンプロピレンゴム厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-05内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517895GA-PB050
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする