GAONA(ガオナ)
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途
キッチン・台所
材質
ポリプロピレン
使用温度(℃)
1~60
上径×下径×高さH(mm)
144×130×47
アズワン品番
64-5154-07
商品タイプ
浅型
上径×下径×高さ(mm)
144×130×47
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517913
GA-PB052
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください